Šroub s kulovou hlavou se čtyřhrannou násadou a maticí DIN 603 s maticí, ocel, třída pevnosti 4.8, pozinkovaná, modře pasivovaná
DIN 603 ocel 4,8, pozinkovaná, s maticí
ŠRB-VRA-DIN603-MA-4.8-(A2K)-M10X40
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Plochá čtyřhranná násada fixuje šroub s kulatou hlavou ve štěrbině a umožňuje tak utahování ze strany matice bez protinapínání.
Používá se v dřevěných konstrukcích, zejména v truhlářské výrobě, stavbě prefabrikovaných domů, výrobě vozidel (např. ložných ploch kamionů), stavbě lodí, výstavbě veletrhů, stavbě lešení, pro těžké odnímatelné přepravní stojany nebo bedny na stroje a bedny pro námořní dopravu. Slouží ke spojování dřevěných dílů nebo dřevěných a kovových dílů. Čtyřhranná násada je zapuštěna ve dřevě. Průměr otvoru závisí na rozměru závitu. Pro spoje dřevo na dřevo je nutno pod matici vložit větší podložku (např. podložku pro dřevostavby).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)